現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07381359/2026/10/06 17:18:27
- 【オーダー】業務用バスマットカットパイル 別注サイズ(ノンスリップ加工) CONDOR(山崎産業) 09380957
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】業務用バスマットカットパイル 別注サイズ(ノンスリップ加工)
出荷目安:21日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
21日出荷とは
注文コード09380957
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,814~
特長:幅10mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズの業務用バスマット。
高い吸水性・抗菌性・防炎性を持つ業務用仕様のバスマット。
すべりにくいノンスリップ加工。
カットパイルを採用。カットパイルとはパイル糸を基布に打ち込むとき、ループパイルの山部分をカットしたもの。毛先が線状になったもので、肌触りがしなやかです。
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.10007
用途:宿泊施設やゴルフ場の浴室・脱衣所に
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:パイル:アクリル50%・モダクリル50%、バッキング:EVA
長さ(mm):600≦長さ(L)≦2400
幅(mm):450≦幅(W)≦700
厚さ(mm):ベース部:10、縁部:15
色:ベージュ・ブルー・ピンク・ホワイトから選択ください
防炎性能試験番号:EO.10007
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)