現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07381791/2026/09/12 14:49:32
- 【オーダー】量産クロス BASE ベーシックシリーズ 石目調 LB-9501~LB-9515 リリカラ 09404416
施工例
リリカラ
【オーダー】量産クロス BASE ベーシックシリーズ 石目調 LB-9501~LB-9515
注文コード09404416
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥309~
注意:※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
材質:塩化ビニル樹脂系壁紙
品番:LB-9501,LB-9502,LB-9503,LB-9504,LB-9505,LB-9506,LB-9507,LB-9508,LB-9509,LB-9510,LB-9511,LB-9512,LB-9513,LB-9514,LB-9515
備考:メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m):1~50
幅(cm):92
防火種別:2-3
防火性能:準不燃
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)