![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07381792/ | 2026/09/26 17:40:20 |
![]() 施工例 | リリカラ 【オーダー】量産クロス BASE ベーシックシリーズ 織物調 LB-9516~LB-9530 |
|
|
| 注意: | ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可 ※糊はついていません。予めご了承ください。 ※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。 |
|---|---|
| 材質: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 品番: | LB-9516,LB-9517,LB-9518,LB-9519,LB-9520,LB-9521,LB-9522,LB-9523,LB-9524,LB-9525,LB-9526,LB-9527,LB-9528,LB-9529,LB-9530 |
| 備考: | メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 幅(cm): | 92 |
| 防火種別: | 2-3 |
| 防火性能: | 準不燃 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 全国 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 全国 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

