現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07381794/2026/09/04 08:28:16
- 【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 織物調 LB-9551~LB-9570 リリカラ 09404450
施工例
リリカラ
【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 織物調 LB-9551~LB-9570
注文コード09404450
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥309~
注意:※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
材質:塩化ビニル樹脂系壁紙
品番:LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9551
備考:メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m):1~50
幅(cm):92
防火種別:2-3
防火性能:準不燃
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)