現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07426186/2026/08/14 20:09:29
- 【オーダー】サイズオーダー ブイステップマット13高周波縁付き 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 09436291
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】サイズオーダー ブイステップマット13高周波縁付き 別注サイズ
出荷目安:16日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
16日出荷とは
注文コード09436291
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,980~
特長:10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
インテリア性が重視される華やかな場所に最適。
豪華な段通で、高いクッション性のあるマットです。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
豪華さを保つ、優れた押圧・復元力。
クッション性に優れており、歩き心地もソフト。
極厚バッキングでソフトな歩行感を実現。
防炎性能登録番号EO.860188
用途:スーパーや商業施設の等の出入り口に
注意:※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
長さ(mm):750≦長さ(L)≦3000
幅(mm):450≦幅(W)≦1800
厚さ(mm):13
:グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択
質量(kg/m<sup>2</sup>):8.5
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)