ST-19 スーパートヨロンホース ST-19 1本 トヨックス(TOYOX) 【通販モノタロウ】 09484431

印刷プレビュー

スーパートヨロンホース ST-19

ST-19 スーパートヨロンホース ST-19 トヨックス(TOYOX) 09484431
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
09484431
品番
ST-19
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  52  種類のバリエーションがあります
耐油性に優れ長寿命設計。軽量で持ち運びがラクラク。
用途
工場設備配管・各種機械組込用ホース
工作機械・組立ロボット・成形機・印刷機等
材質(ホース)
編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
ホース寸法(内径×外径)(mm)
19×25
ホース長さ(m)
4
グリーン透明イメージライン入り
使用圧力(MPa)
0〜0.6
質量(kg)
1.12
流体
水、油、薬品、粉体、空気
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最小曲げ半径(mm)
130

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09484431
ST-19
37611603
ST-19
スーパートヨロンホース ST-19 トヨックス(TOYOX) スーパートヨロンホース ST-19
トヨックス(TOYOX) 1本
¥2,890
ホース寸法(内径×外径)が異なります。

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: エアダクト接続部

特に品質に問題なく仕様できました。

これは注文コード37611576についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東海電気工業 様 [2016-06-24]

満足度:

用途: 工作機械修理用

良い

これは注文コード37611621についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 志村機工 様 [2015-07-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン