画像準備中

フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09487348 品番136-9487
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

RS PRO V13

仕様
内径 = 127mm
長さ = 10m
材質 = PVC
外径 = 138mm
使用流体/用途 = 研磨材、 煙
色 = ダークグレー
曲げ半径 = (Minimum) 127mm
補強 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする