![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0949/4563/ | 2026/06/26 19:12:53 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 現代エナセル メンテナンスフリーバッテリー |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 |
|
| 特長: | 猛暑・酷暑のあらゆる条件下でも、確実なエンジン始動性能「超高分子低抵抗袋セパレーター」と「鋳造式一体型端子のCOS」の採用で充・放電時の効率化と長寿命化を実現。エキスパンド方式のカルシウム極板の容量増加で、さらにパワーアップ、あらゆる条件下でも安心できる高始動性を発揮します。 「フルカルシウム新合金」の採用で液の減少と自己放電が少ないため長期保存が可能。つねに安定した高性能で長寿命化を実現していますので、寿命まで補水がいりません。 バッテリーの電解液の比重と液面状態を、同時にチェックできる「インジケーター」を装備。あなた自身での自己点検が簡単になりました。 |
|---|---|
| 用途: | 乗用車用 |
| バッテリー容量(Ah): | 36(5時間率) |
| 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): | 238×129×227 |
| 端子の種類: | 小ポール |
| タイプ: | シールドタイプ |
| 保証期間: | 24ヶ月又は4万km |
| 電圧(V): | 12 |
| 質量(kg): | 13.5 |
| 品番: | 58B24L |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |