保管庫両開き浅型(配送時組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09496146 品番S-360F1NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,700

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。棚板は24ミリピッチで可動です。【完成品です】

仕様
●【つくる時】再生材料(オプション除く)【つかう時】VOC対策/部材交換【すてる時】リサイクル
種類両開き 用途書類の保管 付属品(棚板)4、錠・ラッチ付、鍵 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×380×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×352×1640 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため確認させて頂く場合がございます。※お届け時に配達員が組み立てさせて頂きます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お届け商品を設置するところまでの経路、設置場所は納品日までにお客様にて確保をお願い致します。また、お客様が置かれているものを移動するなどの作業はご対応しておりません。引き取りは対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09496146 S-360F1NN 40374022 S-360F1NN 保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 1台 51,980 税込57,178 注文コードが変更になりました。地域運賃と販売価格が変更しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする