画像準備中

RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09498119 品番161-0938
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。
Durable なボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたアルミダイキャスト合金製です。
このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。
これらのアルミエンクロージャは軽量でメンテナンスが容易で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。
これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。
エンクロージャ内部には基板固定用のガイドがあり、ふた LID でねじ固定することで内容物を保護します。
特長と利点 .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています . RFI シールド特性 .基板固定ガイド .耐熱性:最高 260 ° C .さまざまな環境に適した自然色設計 .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。
このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。
付属品 シールド付きナチュラルカラーダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ふた LID をエンクロージャにしっかり固定するための M3 ねじ 4 本

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 112mm
高さ = 30.5mm
幅 = 62mm
外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mm
IP保護等級 = IP54
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする