画像準備中

プーリー ベルト RS PRO 幅 22mm 長さ 3350mm ゴム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09503055 品番173-9999
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。
このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性

仕様
ベルト部 = SPC
外部長 = 3380mm
日付の長さ = 3350mm
内径長さ = 3267mm
トップ幅 = 22mm
高さ = 18mm
材料 = ゴム
最小プーリ径 = 224mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 3350mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする