印刷プレビュー

【ワケあり】太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色)

HCV 【ワケあり】太陽光発電用HCVケーブル 片端MC4コネクタ付延長ケーブル(黒色x白色) テイコク 09517954
商品レビューを投稿する
注文コード
09517954
品番
HCV
内容量
1セット(2本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,851
9点限定です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
通常価格(税別)販売価格(税別)
¥5,990¥4,492

 
お気に入りに追加
特記
※理由あり(未使用・未開封)
種類
電力ケーブル
全長(m)
20
許容電流(A)
44
芯数(C)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)2500
シース厚(mm)
1.5
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
導体構成(本/mm)
7/0.8
導体外径(Φmm)
2.4
絶縁体外径(mm)
4.0
導体サイズ(mm2)
3.5
試験電圧(V/1分)
(水中)1500
仕上外径(Φmm)
7
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。