画像準備中

RS PRO SMDレジスタ, 301Ω, 0.0625W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード09541431 品番183-9691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
抵抗 = 301Ω
テクノロジー = 厚膜
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.0625W
温度係数 = ±100ppm/K
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする