RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器は、抵抗が 68 、定格電力が 300 です。 許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。 この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。 特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ 〜 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応