印刷プレビュー

スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ

- スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365
- スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365   - スコッチ・ウェルド ホットメルト接着剤ポリガンTCQ スリーエム(3M) 09573365
(1件の商品レビュー)
注文コード
09573365
品番
-
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥28,157
販売価格(税込)
¥22,572
販売価格(税別)
¥20,900

 
お気に入りに追加
100V電源だけで使える軽量コンパクトガン!
優れた吐出能力。
正確な吐出量のコントロールができる。
簡単でスピーティーにできる接着剤補給。
連続吐出が楽に行える。
ポリガンTCにクォードラック・コンバーター、パームグリップ・トリガーを取り付けるだけでポリガンTC-Qに生まれ変わります。
電源タイプ
AC電源式
適合
15mmΦスティック
トラスコ品番
218-7132
質量(g)
500
消費電力(W)
150
コード長さ(m)
2
使用電圧(V)
100
設定温度(℃)
200
予熱時間
5分
吐出能力(kg)
1.6/時間
RED BOOK VOL.14秋号 スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品編: 283

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 梱包作業、部品組み立て

以前古いタイプを使用、買換への為。とても気に入っている。

これは注文コード09573365についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社中嶋プランニング 様 [2018-01-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。