印刷プレビュー
ノーブランド

アルミ(A5052)切板 厚さ30mm

- アルミ(A5052)切板 厚さ30mm ノーブランド 09668854
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件の商品レビュー)
注文コード
09668854
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,343
販売価格(税別)
¥21,614

 
お気に入りに追加
全部で  174  種類のバリエーションがあります
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
材質
アルミ(A5052)
厚さ(mm)
30
幅(mm)
301〜350
長さ(mm)
801〜850
成分
[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
タイプ
切板
公差
0〜+1.5
注意
※幅、長さは1mm単位で発注してください。
RED BOOK VOL.14秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 402

平均満足度:5.00  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: CNCフライス盤用部品

寸法300×900×30、寸法は300+0.3、900+0.9でした。切断面も比較的きれいでしたのでエンドミルで300×900で端面を加工して奇麗になりました。表面も両面テーピングで保護されており、とても奇麗です。梱包もしっかりしていました。出荷も翌日で早くて助かりました。何度か購入しています。

これは注文コード09668723についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-24]

満足度:

用途: 部品加工に

厚さはノギス目でぴったり。長さと幅は指定より大き目で切断の跡が見える。加工して使いました。公差が、±寸法ではなくプラス寸法なので、加工して使う者としては、とても気に入りました。

これは注文コード09667865についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-01]

満足度:

用途: 趣味の工作に

ホームセンターや東急ハンズでもあまり売ってないので、希望のサイズに加工してもらえるため助かります。
厚さの面はツルツルの平面ですが、加工面はやはり加工の痕が残っています。交差も考えて購入しましょう。

これは注文コード58574844についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-19]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: スピーカーボックス補強

商品梱包も傷つかないようにしてあり、寸法も指定通り誤差は有りませんでした。また利用したいと思います。

これは注文コード58575036についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-19]

満足度:

用途: スピーカーボックス補強

商品梱包も傷つかないようにしてあり、寸法も指定通り誤差は有りませんでした。また利用したいと思います。

これは注文コード58575036についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。