【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット レール幅(mm)28 レール長さLO(mm)201〜280 注文コード09726526 品番NS300201〜0280ALC1-□□PCZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,760 販売価格(税込) ¥20,563
販売価格(税別)
18,694
この商品はレール幅・レール長さLOなど281種類から選べます 他の種類を見る

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

寸法B(mm)40 寸法E(mm)9 ピッチF(mm)80 寸法G(mm)20 寸法J(mm)40 寸法L1(mm)71 寸法N(mm)11 寸法T(mm)13 寸法T1(mm)8 寸法W2(mm)16 寸法d×D×h(mm)7×11×9 レール長さLO(mm)201〜280 取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×12 高さH(mm)42 ベアリング高K(mm)33 レール幅(mm)28 種類セット品 レール高さ(mm)23 材質特殊高炭素鋼(NSK標準材) 精度並級 質量(kg/m)4.8 取付穴M6×0.75 基本静定格荷重Co(N)55000 基本動定格荷重C(N)(50km)38000 基本動定格荷重C(N)(100km)30000 静モーメントMRO(N・m)520 静モーメントMPO(N・m)(1個)435、(2個密着)2650 静モーメントMYO(N・m)(1個)365、(2個密着)2220 ベアリング質量(kg)0.85 ベアリング取付穴種類タップ穴 ベアリング幅(mm)60 ベアリング長(mm)96.4 サービス分類オーダー・加工
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。
※サイズ15番についてはレール取付ボルト穴M3用、M4用が選択出来ます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする