印刷プレビュー

プレインベア スチール製 (プレス成形品ボルトタイプ 上向き専用)

PV30-B プレインベア スチール製 (プレス成形品ボルトタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 09733456
PV30-B プレインベア スチール製 (プレス成形品ボルトタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 09733456   PV30-B プレインベア スチール製 (プレス成形品ボルトタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 09733456
商品レビューを投稿する
注文コード
09733456
品番
PV30-B
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥590

 
お気に入りに追加
プレス成形品ボルトタイプのプレインベアです。
ボルトタイプのため、フランジタイプと比べ取付・交換作業性も良く、止めねじも不要です。
プレス成形品ですので、コストダウンにもつながります。
仕様
上向き専用
材質
(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304、(カバー)SPCC
質量(g)
164
タイプ
スチール
負荷容量
294N(30kgf)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。