長袖ジャンパー 32518 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09738566 品番 32518
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
機能充実、豊富なカラーバリエーションから選べるリサイクル素材採用のユニフォーム。

チャコールグレー サイズ3L 仕様脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)69.5 生地交織ツイル グリーン購入法適合 生地性能リサイクル素材、制電 作業服シリーズ518シリーズ エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする