スラックス(ノータック) 125060 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09806588 品番 125060
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

制電素材のベーシックな開衿ジャンパーとノータックスラックス&カーゴシリーズ。

ブルー 股下(cm)76 ウエスト(cm)76 仕様左胸ペン差し、左袖ペン差し 種別ノータックスラックス 混率(%)ポリエステル65・綿35 生地ツイル 生地性能制電 作業服シリーズ5060シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする