防水防寒コート 54173 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09824492 品番 54173
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。

オレンジ サイズLL 仕様着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ、ドローコード 種別コート 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62 着丈(cm)82 機能防水、防寒 生地裏:トリコットキルト 生地性能撥水、防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ172シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする