画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 58 x 57mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09829131 品番446-2058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS PRO固定キャスターホイール. RS PRO固定キャスターを使用して、オフィス機器やテストギアをすばやく移動できます。
この光沢亜鉛めっきプレススチール固定キャスターは、負荷容量が20 kgで、幅広いオフィス機器やテスト装置に取り付けるのに適しています。
さらに、ホイールの直径は50 mm、ホイールの幅は19 mm、固定プレートの寸法は58 mm x 57 mmです。
RS PRO固定キャスターで便利なモビリティを実現. 特長と利点:. <ul> <li>光沢亜鉛めっきプレススチール </li> <li>低レベル固定キャスター </li> <li>ブレーキなし </li> <li>ゴムホイール </li> <li>固定穴 x 4 </li> </ul>

仕様
ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 20kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 71mm
ホイール幅 = 19mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 35 x 35mm
固定プレート寸法 = 58 x 57mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 5mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする