印刷プレビュー

ソーガイド 鋸セット

30105 ソーガイド 鋸セット 岡田金属工業所 09840827
 
30105 ソーガイド 鋸セット 岡田金属工業所 09840827   30105 ソーガイド 鋸セット 岡田金属工業所 09840827   30105 ソーガイド 鋸セット 岡田金属工業所 09840827   30105 ソーガイド 鋸セット 岡田金属工業所 09840827
(11件の商品レビュー)
注文コード
09840827
品番
30105
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥3,877
販売価格(税別)
¥3,590

 
お気に入りに追加
ソーガイドとライフソー9寸目265のセット品です。
ソーガイドは角度固定式(90度、45度)で使いやすく、2×4材等の大きな材料や平板もまっすぐきれいに切断できます。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
用途
木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。
仕様
ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)
トラスコ品番
818-5825
セット内容
ライフソー265本体、ソーガイド、ダミーブレート
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 415

平均満足度:4.73  総レビュー件数:11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 家具のコーナ接合に

2枚の角材を合わせたときズレがなくはみ出したところのやすりがけが必要ないので満足しています

これは注文コード09840827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-02]

満足度:

用途: 灯油を置く台を作りました。

ビックリ!!本当に真直ぐ、断面もとてもきれいに切断できました。

これは注文コード09840827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-08]

満足度:

用途: 日曜大工用

部材の切り出しが正確に出来るので、切った後の修正がほぼ不要になりました!
よって時間短縮になり、たいへん満足しております。
丸鋸を使用するのは抵抗がある方はおすすめです。

これは注文コード09840827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-05]

満足度:

用途: 部材の切りだし

手のこでは、どうしても曲がってしまっていたのが、まっすぐ切れて重宝しそうです。
丸のこを使えば、まっすぐ切る事はできますが、作業環境から、丸のこで騒音を出すことが、はばかられるような時も、手のこで行けるので助かります。

これは注文コード09840827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社オフィス佐々木 様 [2017-11-23]

満足度:

用途: 2x4の切断

付属の鋸も力を入れずに切れ味はよくて、楽にプロ並みに直角に切れるので満足してます。

これは注文コード09840827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-19]

満足度:

用途: 木材の直線切

簡単に直線切ができた。取扱い安い

これは注文コード09840827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-01]

満足度:

用途: 木材加工

精度の高い切削ができる。まだ直線切りしかしてないが、使わずにはノコギリ作業はできない。抜群である。強いて言えばガイドが心もとない。押さえる左手が痛くなる。

これは注文コード09840827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Studio Power House 様 [2015-12-13]

満足度:

用途: 手縫い革製品を挟む治具を作る木材の切断

黒檀30mm、ウォールナット40mm、檜15mm、集成材30mm、MDF4mm それぞれ切ってみました。縦横目1本対応のはずですが荒れたウォールナットの縦目は
綺麗に入らなかったので諦めました。
黒檀は意外と綺麗に切れたのですがこれも縦目は幅が細すぎ長さが長すぎで
切り切るのは無理かなと諦めました。
マンションで手挽きでの限界点が少しわかりました。
これ以上は切ってもらうか有料で道具を借りるかです。
90度ガードは当て方が悪いだけかもしれませんがすぐ半分ぐらい塗装がはげました。

これは注文コード09840827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。