TL25ASK リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付 多摩電子 09858293

TL25ASK リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付 多摩電子 09858293 TL25ASK リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付 多摩電子 09858293 TL25ASK リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付 多摩電子 09858293
多摩電子

リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858293 品番TL25ASK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄型ボディでケーブルが収納できるリチウム充電器。
スマートフォンを急速充電できる高出力2.4A。※スマートフォンが直接接続で急速充電対応機種に限る。
繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。

材質(本体ケース)ABS他、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC ブラック 質量(g)223 規格CE規格認定品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×139×18 定格出力DC5V、2.4A 表示LED蓄電、充電、残量 充電器電圧(V)AC100〜240 バッテリー容量(mAh)8000 USBポート数1ポート 定格入力DC5V、2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付」をマイページのお気に入りへ追加しました。