印刷プレビュー

直管LEDランプ+器具セット 40形 トラフ型 1灯

IRLDFL41TR LDG40S N/14/20 直管LEDランプ+器具セット 40形 トラフ型 1灯 アイリスオーヤマ 09858476
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(1件の商品レビュー)
注文コード
09858476
品番
IRLDFL41TR LDG40S N/14/20
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥16,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
LED照明に切り替えた場合、従来の蛍光灯と比較してFLR(ラピッドスタート式)では約1.8年、Hf蛍光灯(インバーター式)では約2.2年で初期投資の回収が可能です。
仕様
両面給電方式
種別
40形1灯
材質
直管LEDランプ/(本体)アルミニウム、(カバー)ポリカーボネート、(口金)ポリカーボネート、真鍮
タイプ
トラフ型
定格電圧(V)
AC100-242
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
定格消費電力(W)
(100V)14.1、(200V)14.6
全光束(Lm)
2000
平均演色評価数(Ra)
85
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
61×83×1232
管長(mm)
1198.7
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.8
光源寿命
約40000時間(光束維持率70%)
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 検査室用

明るくてよく見えます

これは注文コード09858476についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン