印刷プレビュー

ぬくもり手すり タモ材

HIT01T ぬくもり手すり タモ材 WAKI 09891465
HIT01T ぬくもり手すり タモ材 WAKI 09891465   HIT01T ぬくもり手すり タモ材 WAKI 09891465   HIT01T ぬくもり手すり タモ材 WAKI 09891465
商品レビューを投稿する
注文コード
09891465
品番
HIT01T
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
タモ材使用
適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。
材質
丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
クリア
用途
階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
寸法(mm)
300
太さ(Φmm)
32
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください。
※石膏ボードや薄い合板などの強度がない壁は木ネジが止まりません。
※壁の裏面にある柱や間柱に固定するか取付面を補強する必要があります。
※浴室や屋外での使用は出来ません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。