メーカー純正品番
メーカー/マツダ 品番/1U0H-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/1U0K-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/1U0S-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/1U0U-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G1YH-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/G1YH-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G211-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G212-33-28ZA
メーカー/マツダ 品番/G225-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G235-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G717-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G718-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/G718-33-28ZA
メーカー/マツダ 品番/GJ21-33-28ZA
メーカー/マツダ 品番/GJ21-33-28ZB
メーカー/マツダ 品番/GJY1-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/GN51-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/GN51-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/GN60-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/GN60-33-28Z
適合車種
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GVER 年式/88.01〜 備考/上記を除く リヤディスク車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GVEW.GVFV.GVFW.GV6V.GV8W 年式/88.01〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GVEW.GVFV.GVFW.GV6V.GV8W 年式/88.01〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GVERF 年式/90.08〜97.10 備考/上記を除く フロント用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GVEWF.GVFWF.GV8WF 年式/90.08〜97.10 フロント用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ・テルスタII 型式/GD8PF.GDFPF 年式/89.05〜91.10 フロント用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ・テルスタII 型式/GDEAF.GDEPF.GD8PF.GE8AF 年式/89.05〜91.10 備考/2WD フロント用
メーカー/マツダ 車名/テルスタ・テルスタII 型式/GDERF.GD8RF 年式/89.05〜91.10 備考/4WD フロント用
メーカーマツダ
主な使用車種カペラワゴン
パーツNo.1U0H-33-28Z
他社参考品番(タクティー)V9118X003
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)15
他社参考品番(アケボノ)AN-249W
他社参考品番(カシヤマ)D3053M-02
他社参考品番(住友)SN784P
他社参考品番(FBL)AFP244S
他社参考品番(日立)NDP-150C
他社参考品番(トキコ)TN210M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-