現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07471919/2026/09/06 03:02:42
F-207-OR-KF 【オーダー】サイズオーダー ブイステップマット7高周波縁付き 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 09904627
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】サイズオーダー ブイステップマット7高周波縁付き 別注サイズ
出荷目安:16日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
16日出荷とは
注文コード09904627
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,031~
特長:10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できるフリーサイズマット。
色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。
スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアの引っかかりを防止します。
メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機を当ててそのままバキューム清掃できます。
泥、水が抜ける構造。
防炎性能登録番号EO.070277
用途:スーパーや商業施設の等の出入り口に
注意:※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード)
600×900mm【グレー(55604772)、ブラウン(55604788)、レッド(44790350)、グリーン(55604763)】
900×1350mm【グレー(55604806)、ブラウン(55604815)、レッド(44790359)、グリーン(55604797)】
900×1800mm【グレー(55604833)、ブラウン(55604842)、レッド(44790368)、グリーン(55604824)】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
長さ(mm):750≦長さ(L)≦10000
幅(mm):450≦幅(W)≦1800
厚さ(mm):7
:グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択
質量(kg/m<sup>2</sup>):5.8
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)