TBL-21/5N 省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 オーム電機 09918395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBL-21/5N 省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 オーム電機 09918395 TBL-21/5N 省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 オーム電機 09918395 TBL-21/5N 省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 オーム電機 09918395 TBL-21/5N 省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 オーム電機 09918395 TBL-21/5N 省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 オーム電機 09918395

省エネ蛍光灯「ファイブエコ」

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09918395 品番TBL-21/5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリムランプ採用なので省エネ、省スペース!
取り付けは縦・横・天井etc場所を選びません
本体のON/OFFスイッチで簡単操作
工事不要でカンタン取付
付属の電源コードを本体に差し、プラグをコンセントに差し込むだけでカンタンに接続できます
一般に売られているスリム蛍光管を使用しているので、不意の交換時にも安心
インバーターなのでチラツキ無しで明るく省エネ
アルミボディなので軽くて丈夫
昼白色ランプ同梱

消費電力(W)21 付属品スリムランプ・ジョインター1本・電源コード・取付金具・ビス 質量(g)350(ランプ含む) 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×873×19 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)約8000 定格入力電流(A)0.38 電球の種類蛍光灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09918395
2021-08-01
用途:
倉庫の照明
農・林・水産業

倉庫の証明のため購入しましたが、取り付け金具の構造を工夫していただきたい。少し触れただけで、すぐに落下する。

1人が参考にしています
対象商品:
09918386
2019-10-04
用途:
蛍光灯の追加で購入

ファイブエコの一番長いやつ(80pくらい)は明るくても手元に影が出来たので、これを追加して、頭上に専用延長コードで追加しました。すっきり設置出来、影は消えて満足でしたが、これは短い分(50pちょい)やや暗く感じたのが残念。設置に余裕があれば、やはり蛍光灯は長いほうが明るいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09918395
2019-08-25
用途:
2段ベッド下の照明とり

蛍光管が細いので本体も小さく、それで明るい。音も気にならず、とっても良いです。球切れのときすぐに替えの管が手に入るかは不明ですが。

3人が参考にしています
対象商品:
09918386
2019-06-14
用途:
洗面ユニットの内部照明用
その他業種

30年前に建てた自宅の洗面台の内装蛍光灯がダウンして交換部品を探していたが型式が古いため部品が無く、配線を改造してフアイブエを装着した。点灯が早く満足しています。

対象商品:
09918395
2018-08-01
用途:
店舗の補助照明
昭和企画株式会社 様 (サービス業)

コンパクトで手軽・安価に照明が付け足せて便利でした。
ただ、値段相応にチープな所が有り、コネクター部分の接続が
少しだけ緩かった。
2、3年くらい使うとそこが故障します。

対象商品:
09918386
2017-11-20
用途:
教室に設置した、個別学習ブースの蛍光灯として使用
教育・研究機関

価格と機能性で商品を選びました。
明るさ、スイッチの位置など、生徒からの評判も上々です。

対象商品:
09918395
2017-11-08
用途:
看板内電灯
株式会社アチーブメントサポート 様 (飲食業)

看板の電灯が暗い為、二本購入しました。
CPが高く満足しています。

対象商品:
09918395
2016-11-15
用途:
店頭ショーケースのライトアップに最適♪
中川装身具工業株式会社 様 (卸売・小売業)

コンパクトで軽くて使いやすいし設置も簡単!
LEDだと明るさが足りないし、値段も高額になってしまうのでこちらの商品を選びました。
ライト交換も出来て半永久的に使えるのでイチオシですよ〜♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする