1600 オイル受皿 黒 エーモン 09932002

1600 オイル受皿 黒 エーモン 09932002 1600 オイル受皿 黒 エーモン 09932002

オイル受皿 黒

(91件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09932002 品番1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

注ぎ口付きで移しかえしやすい形状です。

容量(L)5 用途オイル交換やパーツ洗浄の受皿に。収納ケースに。 材質樹脂(ポリプロピレン) 寸法(mm)345×265×82 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932002
2020-12-17
用途:
オイル交換
その他業種

切り欠きがあるので、オイルを移し替える時に便利です。さすが専用品!

対象商品:
09932011
2020-09-24
用途:
DIYによるオイル交換
その他業種

思っていた通りの商品で使い勝手も良さそうです。
コスパ的にも十分納得のいく商品です。

対象商品:
09932002
2020-07-02
用途:
オイル交換
cozycycle 様

ちょっと薄くて軽く変形するけど、使いやすい大きさと深さです。しばらくこれがメインに使うことになりそうです。

対象商品:
09932011
2020-05-03
用途:
ATFの交換

ATFの交換に使用。
ドレーンから抜いた廃油の量を計りたいが、
目盛りが見づらく、結局計量カップに移し替えるハメに。
寸法はバッチリですので、もう少し目盛りの凹凸を大きくするなど改良してもらいたいです。

対象商品:
09932002
2020-05-02
用途:
トラクターのオイル交換作業にて
製造業

トラクターのエンジンオイル、ギヤオイルの交換作業で使用しました。5リットル入るので丁度良いサイズでした。

2020-03-29
用途:
xl250r md-03 パリダカのメンテ用
その他業種

オイル交換には必須。2リッター用に購入。ジャストサイズでありました。めでたし。用途は色々。掃除し易い、入れた(落ちた?)パーツが目立つ、白系も良いかも。

対象商品:
09932002
2020-05-20
用途:
オイル交換
その他業種

注ぎ口があるので非常に使い勝手が良いです。サイズも5リットルあれば十分です。

対象商品:
09932002
2020-07-04
用途:
自動車のメンテナンス

マイカーのオイル交換に使用。直4エンジン以下なら大丈夫かな?
トヨタ86には容量足りませんので注意。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする