2097 ギボシ端子 エーモン工業 09932526

エーモン工業

ギボシ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード09932526 品番2097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

後入れスリーブ

用途接触抵抗が少なく、腐食に強い24Kメッキを採用 セット内容各4個 材質端子/黄銅(24Kメッキ)スリーブ/軟質塩化ビニール 適合サイズ0.5〜2.0sq(20〜14ゲージ相当) 使用可能電力DC12V200W(MAX)DC24V400W(MAX)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09932526 2097 09932623 1164 ギボシ端子セット(後入れスリーブ) エーモン工業 ギボシ端子セット(後入れスリーブ) エーモン工業 1パック(4セット) 559
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ギボシ端子」をマイページのお気に入りへ追加しました。