印刷プレビュー

デッドニング用ローラー

2191 デッドニング用ローラー エーモン工業 09934312
(4件の商品レビュー)
注文コード
09934312
品番
2191
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥496
販売価格(税別)
¥459

 
お気に入りに追加
ローラー状の為、効果的に圧着できる
用途
制振シートの圧着に
材質
ローラー部/ABS金属部/スチール柄/木材
サイズ
全長約187mm
ローラー幅(mm)
約31
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 511

平均満足度:4.50  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車のフロントドアのデッドニング

ローラーの両端の角が立っている為、防振材のレジェトレックスに細い線傷が無数に入ってしまいます!バリ取りをして角を丸く削ってからの使用をお勧めします。

これは注文コード09934312についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-05]

満足度:

用途: 自転車のパンク修理

自転車のパンク修理の際、パッチの圧着に使用します。大変手頃なお値段で助かります。継続購入ですが、多分、一生物になると思いますので「わからない」にさせていただきました。万一不慮の事故で壊れた場合は再購入させていただきます。

これは注文コード09934312についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヴァンティアン 様 [2016-03-03]

満足度:

用途: 車のデッドニング

車のデッドニングにしようしました。価格も安く、しっかりとグリグリできるので、大変満足ですしてます。耐久性もたかそうなので、1本あれば、当面使い倒せる感じがします。グリップが木製なので、寒い冬でもあまり手が冷たくならなく重宝してます。

ただ、ローラーの幅が一種類しかないので、狭幅や広幅などいくつかのラインナップがあれば、デッドニングの場所に応じて使い分けることができるかと思っております。

これは注文コード09934312についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-13]

満足度:

用途: タイヤチューブのパンク修理

制振材の圧着たけでなく自転車バイクのチューブのパンク修理のパッチ押さえにもしよう可能です。

これは注文コード09934312についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。