印刷プレビュー

カーシャンプー600(オールカラー)

20-600 カーシャンプー600(オールカラー) 古河薬品工業 09955005
取扱い終了
(4件の商品レビュー)
注文コード
09955005
品番
20-600
内容量
1本(600mL)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。
また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。
タイヤやアルミホイールの洗浄にも最適。
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
使用方法
通常は、水1Lに対してキャップ2杯(約24mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。
ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。
成分
陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)
液性
弱アルカリ性
対応ボディー色
オールカラー

平均満足度:4.50  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 洗車

泡立ちがよく、汚れもよく落ちます。

これは注文コード09955005についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-01]

満足度:

用途: 洗車

泡立ち/泡切れもよく、車のボディーカラーを選ばないのが良い。

これは注文コード09955005についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-17]

満足度:

用途: 洗車

泡立ちが思っていたよりもよかったので次回もぜひ購入しようとおもっております。

これは注文コード09955005についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-03-17]

満足度:

用途: 少量なのが良い。

大容量の物を購入してしまうと、使い切る迄に1年以上必要なので、気分転換に違うメーカーの物が使いたくなるので少量の物をオススメします。
この商品でタイヤの洗車を洗車ブラシで行うと光沢が戻りました。

これは注文コード09955005についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-05-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン