マイチルト・コンパクトUスイングアウト&エレベーティング機構付 M14

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09961781 品番MH-CR2-SE
参考基準価格(税別)¥282,480 販売価格(税込) ¥279,800
販売価格(税別) 非課税商品
279,800

ちょっとひと休みしたい、そんな時にはリラックスした空間を。できることは少しでも自分で、そんな時にはあなたを支えるお手伝い。「リラックスと自立支援」2つの共存のためにマイチルト-コンパクトが生まれ変わります。 リラックス(休息姿勢)ポジション ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に移し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。 自立支援(活動姿勢)ポジション業界初の上部胸椎サポートパットを採用。姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。 背もたれ高さ58cmから65cmに調整可能上位胸椎サポートパットとその下のパットの位置を付け替えることで、背もたれ高さ65cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。

ワインレッド

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする