アンチラスト

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード09963344 品番MH305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラジエーター等のサビ易い冷却系を種類や季節を問わずサビや汚れから保護し、劣化を防ぎます。
また、クーラントと併用することによって、サビ止め効果を一層強力にします。

危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963344
2023-10-30
用途:
ラジエーターの錆止め
有限会社アスコ通信特機 様

ハイエースに使用しましたが16L入るので3本注入。
冷却水の色がピンクなので入れると濁った色になりました。
ピンクとグリーンの二種類あるといいのですが。

対象商品:
09963344
2022-10-22
用途:
バイクメンテナンス

真夏の高温時には、一般のラジエーター液に比べて段違いによく冷えます。他のレーシングラジエーター液と冷え具合が変わりません。そして安価です。いい商品なので、夏には必需品です。

対象商品:
09963344
2023-01-17
用途:
クーラント交換時に添加

クーラント交換をするときについでに入れました。
液は真っ黄色で、トヨタ系のスーパーLLCピンク色が完全に緑に変化しました。
エアー抜きの気泡がかなり細かかったので効果はありそうですが、液色を気にする場合は注意が必要かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09963344
2021-05-07
用途:
マイカー整備・修理

効果の程はわかりません。安心感と予防措置の商品との割り切りです。

対象商品:
09963344
2021-03-03
用途:
旧車のバイクへ
サービス業

35年前のバイク用に購入。
容量5Lにつき1本との事なので半分使用しました。
効果のほどはかなり先にならないと分からないけど入れないより入れた方がいいかと思います。

対象商品:
09963344
2018-04-24
用途:
自動車メンテナンス

ラジエターの冷却液(希釈タイプ)の防錆能力維持のため毎年同量抜いて一本分を、ラジエターとリザーブに入れています。冷却液の防錆能力維持には限界があるのである程度の年数では総入れ替えが必要ですが、ラジエターやヒータコア等機器を保護しつつ交換周期は遅らすことができます。

対象商品:
09963344
2017-09-30
用途:
愛車のメンテナンス
サービス業

古い車ですので、ラジエターの錆予防で入れてみました。
すぐに効いているかは分かりませんが、転ばぬ先の杖の感じです。

対象商品:
09963344
2017-08-03
用途:
車両メンテ

Holtsの製品ですから安心して使えますが、結果が出にくい商品ですので評価すべきはメーカーのブランド力のみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする