コンドーテック
コンドーテックの 木造住宅接合金物
コンドーテックの アンカーボルト
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
600
注文コード
09967846
品番
M16x600【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途
鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
一種ナット2個付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SS400
寸法L(mm)
600
寸法S(mm)
80
内R(mm)
35
注意
※鉄筋との交わりに注意