34 ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 09988422

34 ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 09988422
34 ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 09988422

ウェッジベース電球(ブリスターパック)

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)ガラス球形式T10注文コード09988422品番34
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
用途
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)3.4口金W2.1×9.5dガラス球形式T10全長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: MONTESA 4RT のウインカー
カラストリビアサービス業

ワレンズミニが8Wでハイフラッシャーになってしまうため、純正と同じ10Wに変えてみました。電球の長さがちょっと気にかかりますが、ハイフラは直りました。

2024-10-26
用途: 交換用
その他業種

特に問題ありませんでした。
安価で1個から購入できるのが有難かったです。

対象商品 : 09988185
2023-06-14
用途: スクーターのナンバー灯
その他業種

スクーターのライセンスランプに使用。
値段も安いので、ストックしています。

対象商品 : 09988185
2023-03-31
用途: ホンダ車ウィンカーサイドマーカーバルブ交換
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ車に純正採用されているスタンレーの電球なので安心です、少量から安価で入手でしるので助かります。

対象商品 : 09988151
2022-12-27
用途: 平成5年車の車検に備えて

トヨタ純正のウインカーレンズのオレンジ色が紫外線で劣化し薄くなってオレンジではなくクリヤーで点灯する状態になって車検に対応できなくなったのですが、このアンバー色のバルブで辛うじて対応できました。

対象商品 : 09988422
2022-12-07
用途: メーター内の各照明の予備

使用しているバイクの年式が古く、いつ切れてもおかしくないので車載用に購入。

対象商品 : 09988316
2022-02-11
用途: ブレーキランプの電球取替
建設業・工事業

電球が切れる前に4年に一度は強制的に交換してます。
小口でも出荷してもらえますので助かります。
ところでこの電球の説明は12V18Wになっていますが12V16Wの間違いだと思います。

対象商品 : 09988097
2022-04-17
用途: 自動車のメーター内警告灯ランプ代替
サービス業

純正品が絶版となっていたため、代替品として使用しましたが、
全く問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする