印刷プレビュー

ボンドCH35 木工用ポリ缶入

40640 ボンドCH35 木工用ポリ缶入 コニシ 09991317
40640 ボンドCH35 木工用ポリ缶入 コニシ 09991317   40640 ボンドCH35 木工用ポリ缶入 コニシ 09991317   40640 ボンドCH35 木工用ポリ缶入 コニシ 09991317   40640 ボンドCH35 木工用ポリ缶入 コニシ 09991317   40640 ボンドCH35 木工用ポリ缶入 コニシ 09991317
(1件の商品レビュー)
注文コード
09991317
品番
40640
内容量
1缶(3kg)
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥971
9月23日より値下げいたしました。
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
水性。健康住宅対応。乾燥後透明。乾燥後切削可。
主な用途
木工用
用途
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
環境対応
健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
RED BOOK VOL.13秋号 スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品編: 192
RED BOOK VOL.14秋号 スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品編: 196

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 天井貼り付け工事

木工用ボンドで多くを語ることはできない、ただ値段が安かったので大変満足している。

これは注文コード09991317についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。