印刷プレビュー

発泡ウレタン除去剤200

SUR-200 発泡ウレタン除去剤200 ヘンケル 10005746
(5件の商品レビュー)
注文コード
10005746
品番
SUR-200
内容量
1本(200mL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
硬化した発泡ウレタンを落としやすくする。
塗装の剥離剤としても使える。
用途
固まった発泡ウレタンの除去。
トラスコ品番
352-9975
質量(g)
約442
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性質
非水溶性
RED BOOK VOL.14秋号 スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品編: 238

平均満足度:3.00  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 清掃時に

リピートです。ガンの先が固着してしまったときに使っています。本来の使用方法から外れますが、直接ガンの先を瓶の口から突っ込んでいます。1日以上放置しておくと 固着からうそのように解放されます。
もうすこし価格がこなれるとありがたいですが。近くのホムセンとほぼ同価格。

これは注文コード10005746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-25]

満足度:

用途: 施工不要箇所の除去

発泡スチロールがシンナーで溶けるようなイメージを想像したので期待が外れてしまった。

これは注文コード10005746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-07]

満足度:

用途: シートフローリングのボンド除去

ウレタンボンドの除去に使用したが、早いうちならボンドは除去できたが、つけて時間をおいて除去したが、つなぎ目の一部がふけてしまった。他の方法も見当たらず、一応満足をしている。光沢の変化など、状況を見ていく。

これは注文コード10005746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-09]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 現場発泡ウレタンの除去と用具清掃

現場発泡ウレタンはコツをつかめば非常に便利ですが、慣れないうちは意外なところにつけてしまったり、発泡管や用具について固まってしまい困ることがあります。現場発泡ウレタンを使用するときにこの除去剤をあらかじめ用意しておくことで、発泡管や用具についたウレタンをすぐに溶解・除去することができます。作業の友として持っておくとよいです。硬めの針金や、ウェスもセットで用意するのが良いです。

これは注文コード10005746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 塗装の剥離

「塗装の剥離にも使えます」とあったので買ってみましたが、何分おいても、ラッピングしてもダメでした。全く浮いてくる気配すらありませんでした。塗装の剥離剤としては使えません。ご注意を。無駄な買い物でした。

これは注文コード10005746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。