ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
両頭ゴールドビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
10006376
品番
GMA14+2×110H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,960
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
保管に便利なジッパー付の袋入りビット。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴールドビット
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
先端サイズ(#)
No.2
全長(mm)
110
熱処理区分
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭