印刷プレビュー

ソケットビット

A20 H7×60 ソケットビット ベッセル 10006753
※代表画像です
A20 H7×60 ソケットビット ベッセル 10006753   A20 H7×60 ソケットビット ベッセル 10006753
商品レビューを投稿する
注文コード
10006753
品番
A20 H7×60
内容量
1セット(10本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,769
販売価格(税別)
¥3,490

 
お気に入りに追加
全部で  28  種類のバリエーションがあります
外径D(Φmm)
13.5
刃先×全長L(mm)
7×60
全長(mm)
60
対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
125-5371

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。