スレンダービットベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード10009045 品番BW-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

先端細型でネジ穴が見えやすい。
トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。

付属品ホルダーケース1個 セット内容(+)2×65/5本 寸法(mm)(+)2×65 熱処理区分H 先端サイズ2 六角対辺(mm)6.35 刃形+ 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)2 用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット 仕様マグネット入り トラスコ品番253-4967

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする