印刷プレビュー

旧型振動ドリル用チャック

1608571048 旧型振動ドリル用チャック BOSCH(ボッシュ) 10009842
(0件の商品レビュー)
注文コード
10009842
品番
1608571048
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥5,490

 
お気に入りに追加
適合機種
旧GSB16型用
旧GSB20-2E型用
仕様
チャックハンドル付
寸法L(mm)
74.5
寸法D1(Φmm)
42.5
把握径(Φmm)
1.5-13
取付ネジ径
1/2"-20UNF

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン