印刷プレビュー

SS400フリープレート(安価タイプ)

- SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート 10015144
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
10015144
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,041
販売価格(税別)
¥1,890

 
お気に入りに追加
全部で  77  種類のバリエーションがあります
最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
厚さ(mm)
13〜14
幅(mm)
101〜125
長さ(mm)
161〜180
加工
フライス6面
タイプ
プレート
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.2
寸法公差(幅)
-0〜+0.2
寸法公差(長さ)
-0〜+0.2
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
0.03
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000
沖縄地方数量1につき¥5,000
離島数量1につき¥5,000
RED BOOK VOL.14秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 383

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。