印刷プレビュー

充電池

BPS-120A 充電池 SHINKO(新興製作所) 10023526
(9件の商品レビュー)
注文コード
10023526
品番
BPS-120A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
バッテリー
ニカド
適合
CIDS-120BW、GTID-12-2A
電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
12
注意
※BPS-120と互換性はありません。適合本体が違います。

平均満足度:4.44  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ネジ取り付け、取り付け外し時

本体が古いので、バッテリーが寿命が来て、どうしようか考えていた時、たまたま見つけたので、購入しました、価格もまあまあ安く2個買いました。後は、耐久性があるか、どうかは、一年以上経ってみないと分からないけど、今の感想は、こんな感じです。ホームセンターなどでは、なかったので、トータル的には、安かった助かりました。

これは注文コード10023526についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 北口自動車 様 [2018-09-19]

満足度:

用途: インパクトドライバーに使用

2個付いてた充電池が両方とも充電できなくなって、探していたら30分充電の表示がなかつたけど、型番が合ってたので買いました。ちゃんと充電ができました。

これは注文コード10023526についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-18]

満足度:

用途: 家庭大工

受電時間が早くてよいです

これは注文コード10023526についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-30]

満足度:

用途: DIYに使用

購入した際のバッテリーがヘタってしまい本体から新規購入が必要か迷ってましたがモノタロを調べたら
あったので、値段も安いため2個購入、満足してます

これは注文コード10023526についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社清測 様 [2014-11-28]

満足度:

用途: 各種ドライバー作業、穴あけ作業

初回、フルセットで購入したが、噂通りバッテリーのヘタリが早い為、しばらく使用していなかったが、MonotaROで販売していることを知り、半信半疑ながら安かったので購入。

ちゃんと使えてますし、使用者の評価が良かったので直ぐにもう1個追加購入をしました。もうちょっと安かったらまとめ買いかな。

これは注文コード10023526についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 酒田米菓株式会社 様 [2014-09-10]

満足度:

用途: 電動ドライバー用

電動ドライバー、インパクトドライバー共通のバッテリーですので別の電池を複数持たずに済むので、重宝しております。

これは注文コード10023526についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-01]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: インパクトドライバー

シンコーと同じレベルかな?バッテリーは消耗品なので使用頻度や保存状態、充電サイクルなどで変わってくる。従って高級品と比べたくても比べられない。出来るならバッテリー・メーカーが公表するしっかりとしたデータを望む!

これは注文コード10023526についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-19]

満足度:

用途: 自営業で使います

品番で注文しましたが、微妙にサイズ合わず 微改造で使っています。

これは注文コード10023526についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ウェイクデント 様 [2013-04-28]

ご質問件数:2 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:使用中のインパクトどらーバーのバッテリーがBPS-120Bですが、このBPS-120Aで使用できますか。
回答:BPS-120Bと互換性はございますが異なる点がございます。
下記をご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。
充電時間 BPS-120A:30分  BPS-120B:40分
入力要領 BPS-120A:1500mA BPS-120B:1300mA
参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、6人が参考にしています。)
[2013-09-12]
質問:現在使っているGTID12-2のインパクトのバッテリーに適合しますか?
その他該当商品の取り扱いは、ありますか?
回答:品番BPS-120Aのバッテリーは適合しません。尚、GTID-12-2用のバッテリーは取り扱いございません。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
[2011-08-30]