印刷プレビュー

工具ホルダーA型

AW-KHA-BU 工具ホルダーA型 TJMデザイン(タジマツール) 10033633
(3件の商品レビュー)
注文コード
10033633
品番
AW-KHA-BU
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
ミニカッターの刃の隙間を利用して、ホルダーリングに固定。
取り出しはカッターを傾けるだけ
ホルダーリングが動き、未使用時は折り畳め、使用時はスプリングでしっかり固定
ミニカッター以外にレンチ類の固定にも最適
ホルダーは頑丈なスチール製、ブレートは軽量アルミ製
ブルー
トラスコ品番
813-4761
適合ベルト幅(mm)
60まで
耐荷重(kg)
(工具重量)2以下
材質(プレート)
アルミ製
製品質量(g)
154
ホルダー
スチール製
RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 568

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械据え付け メンテナンス

折り畳み式な点は、かさばらす良い
軸も細いので 穴の空いた工具 を掛けるのに便利

これは注文コード10033642についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-20]

満足度:

用途: インパクトのキャッチに使用

ロック部の強さが丁度良かったです。インパクトを吊るすので確実に掛かかり、ある程度動いても外れない強さでした。

これは注文コード10033633についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-20]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 設備工事全般

使いやすい

これは注文コード10033615についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東洋熱工業株式会社 様 [2014-07-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。