印刷プレビュー
オーエッチ工業

セーフティコードプラスワン

SCC-10W セーフティコードプラスワン オーエッチ工業 10035094
(1件の商品レビュー)
注文コード
10035094
品番
SCC-10W
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
作業用工具の落下・からみ防止に!
NEW特許 ジャバラカバー。
ストレート部分が長く手もとの自由度がアップで作業しやすい。
ホワイト
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
530
最大伸長(mm)
1700
コード径(Φmm)
3.1

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 高所作業

コードが絡まないのはもちろん、コードが太くて丈夫です。

これは注文コード10035076についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-02-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。