BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/32
寸法L(mm)
60
寸法L2(mm)
100刃具調整量H:166〜200
注文コード
10049656
品番
BBT50-HDC32L-200
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/32
寸法L(mm)
60
ΦD
72
ΦD1
80
寸法L2(mm)
100刃具調整量H:166〜200
刃径(mm)
32
ホルダ長さL(mm)
200
最低把握長E(mm)
56