印刷プレビュー

トーマラテックスEX パウダーフリー

- トーマラテックスEX パウダーフリー 宇都宮製作 10053845
- トーマラテックスEX パウダーフリー 宇都宮製作 10053845   - トーマラテックスEX パウダーフリー 宇都宮製作 10053845   - トーマラテックスEX パウダーフリー 宇都宮製作 10053845
(9件の商品レビュー)
注文コード
10053845
品番
-
内容量
1箱(100枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります

こんなお得な商品も!

- 天然ゴム手袋(粉なし) モノタロウ 32696343 モノタロウ
天然ゴム手袋(粉なし)
¥659
パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超極薄手仕上げにより素手感覚でお使い頂けます。
食品衛生法370号に適合。
サイズ
L
材質
天然ゴム
ナチュラル
全長(cm)
24.5
手のひらまわり(cm)
21.2
中指長(cm)
8.1
厚さ(mm)
約0.12
用途
軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業
トラスコ品番
308-8294
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
RED BOOK VOL.13秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 62
RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 62

平均満足度:4.11  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車 バイクの整備時、ワックス掛けの時など

パウダーフリーで 装着時もダボつきがなく作業せいがいい。

これは注文コード10053836についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-20]

満足度:

用途: オイル交換、塗料攪拌など

ぴったりフィットし、少々の無理な作業でも破けにくいので重宝してます。

これは注文コード10053836についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-21]

満足度:

用途: 生化学実験

フィット感がよいので継続的に購入してきたが、最近の製品が以前に比べて破けやすいと感じる。はめたときに破ける場合もあり困る。

これは注文コード10053827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-14]

満足度:

用途: グリスを塗る作業時に

少し破れやすいけど簡単に付けたり脱いだりできるので助かります。

これは注文コード10053836についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-25]

満足度:

用途: 包装作業

物の品質は満足だが、価格が高い。モノタロウ価格になれば、座布団10枚です。

これは注文コード10053811についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-14]

満足度:

用途: 自動車整備等の手が汚れる場合に使用

当たり外れがありすぎる。外れの場合、手にはめる時点で破れます。monotaroさんの物に比べればまだましですが・・・。当たりの物は耐久性もまずまずです。品質向上に期待します。とはいえメーカー物なんですが。

これは注文コード10053845についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-17]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工場で

MorotaROブランドと比較。簡単には破けません。パウダーフリーでもはめ易い。

これは注文コード10053845についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-17]

満足度:

用途: 油作業で手荒れしやすいので使用しています

コレが一番手にフィットして使いやすかった。作業上、親指とひとさし指の部分を切って使用していますが、意外とそこから破れにくいです。毎度購入していますがもうちょっと値段が安くなると嬉しいです。

これは注文コード10053836についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-11-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。