印刷プレビュー

スリムCD/DVDケース

CCD-017CR スリムCD/DVDケース エレコム 10058027
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
10058027
品番
CCD-017CR
内容量
1セット(10枚入)
参考基準価格(税別)
¥450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
厚さ約5mmでコンパクトに収納できるスリムタイプのCD/DVDケースです。ジャケット収納可。
クリア
入数
同色10枚セット
材質
PS(ポリスチレン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142.2×5.2×124.8
収納枚数(枚)
1
収納枚数
1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×5.2×125

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: DVD用のケース

公官庁へ提出するCDなどを入れてます。大量に安価で購入できますし、品質に問題ありませんのでいい買い物だと思います。

これは注文コード10058036についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-08]

満足度:

用途: 作成データの整理に、スリムなので採用しました。

このような商品は価格と作りのバランスが大切だと思います、出来ればもう一寸リーズナブルな価格が希望ですが、化学製品はなかなか無理な様。でもなかなか気に入ってます。

これは注文コード10058027についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小柳 商会 様 [2014-03-13]

満足度:

用途: PCデータDVD、CD保管用

透明で綺麗、中身が見れる
不織布ケースも悪くはないけど、外力から中身をしっかり守ってくれる。

これは注文コード10058036についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。